›

PML-T102 (26X280)R

Cod. Rexel CX1014084
Cod. Produttore 1014084
Cod. EAN 4046356781367

Informazioni principali

  • Dimensioni: 29x6 mm
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Fascette
  • Diametro cavo: > 6 mm
  • Cartellini singoli: 12
  • Campo testo altezza: 6 mm
  • Campo testo larghezza: 29 mm
  • Serie: UCT-WMTBA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

6 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

136 ... 136 mm

PML-T102 (26X280)R