›

PML-M109 (D100)

Cod. Rexel CX0829251
Cod. Produttore 0829251
Cod. EAN 4046356609456

Informazioni principali

  • Serie: UCT3-TM 5
  • Materiale: UNICARD
  • Numero cartellini: 72
  • Colore: Bianco
  • Compatibile con: Wieland, Legrand
  • Spessore morsetti: 5,2 mm
  • Altezza campo testo: 7,4 mm
  • Larghezza campo testo: 4 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, per la siglatura di morsetti componibili dei produttori Wieland e Legrand, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 7,4 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

PML-M109 (D100)