› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PMH 3:ZAHLEN 2

Cod. Rexel CX0790569
Cod. Produttore 0790569
Cod. EAN 4017918005672

Informazioni principali

  • Profondità: 34,3 mm
  • Larghezza: 1,5 mm
  • Altezza: 43,5 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-OTTA
  • Tipo: Piastra terminale
  • Sezione cavo: 2,5 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 34,3 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 43,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

PMH 3:ZAHLEN 2