Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0790530
Cod. Produttore
0790530
Cod. EAN
4017918005641

Informazioni di prodotto

Il morsetto OTTA 2,5 offre soluzioni efficienti per il cablaggio elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al collegamento a bullone
  • Montaggio rapido su guide standard NS 35
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con tensione nominale 800 V
  • Corrente nominale di 24 A per prestazioni stabili
  • Risparmio energetico garantito da connessione ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

9 mm

altezza

43,5 mm

profondità

45,5 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C