› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PMH 1:ZAHLEN 9

Cod. Rexel CX0790459
Cod. Produttore 0790459
Cod. EAN 4017918005566

Informazioni principali

  • Profondità: 41 mm
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 69 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-OTTA 6-T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 41 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 69 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

PMH 1:ZAHLEN 9