Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0790446
Cod. Produttore
0790446
Cod. EAN
4017918005559

Informazioni di prodotto

Morsetto sezionatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto sezionatore, con dispositivo di separazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 36 A, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

11 mm

altezza

69 mm

profondità

52 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

36 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C