Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0790488
Cod. Produttore
0790488
Cod. EAN
4017918005597

Informazioni di prodotto

Morsetto passante

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 101 A, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.1 mm² 25 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

25 mm² 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.1 mm² 25 mm²

corrente nominale In

101 A

tensione di dimensionamento

800 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

64.5 mm

lunghezza

60 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio