Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVAV-P167
Cod. Produttore
BVAV-P167
Cod. EAN
7630030217661

Informazioni di prodotto

Racc. 45G DN17 PG16 PA6 BK IP68

Documentazione tecnica

Raccordo 45 gradi DN17 PG16 Poliammide 6 colore Nero grado di protezione IP68

lunghezza totale

55.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG16

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

51.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 45°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 45G PG16 DN17 IP68