Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVAD-P090GT
Cod. Produttore
BVAD-P090GT
Cod. EAN
7630030218200

Informazioni di prodotto

Racc. 45G DN10 PG9 PA6 BK IP66

Documentazione tecnica

Raccordo 45 gradi DN10 PG9 Poliammide 6 colore Nero IP66

lunghezza totale

43.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG9

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

37 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 45°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 45G PG09 DN10 IP66