Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVAD-P132GT
Cod. Produttore
BVAD-P132GT
Cod. EAN
7630030218187

Informazioni di prodotto

Racc. 45G DN12 PG13,5 PA6 BK IP66

Documentazione tecnica

Scopri il RACC 45G DN12 PG13,5 PA6 BK IP66, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in PA6, questo raccordo offre resistenza e durabilità, mentre il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale. Con un grado di protezione IP66, è ideale per ambienti esigenti, proteggendo efficacemente da polvere e acqua. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo raccordo di prima classe.

lunghezza totale

48 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

41.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 45°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX Racc. 45° PG13 DN12 IP66

€ 4,15 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.