Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMALND-M200
Cod. Produttore
ALND-M200
Cod. EAN
7630030203381

Informazioni di prodotto

Racc.Smart Line DN10 M20 BK IP66

Documentazione tecnica

Raccordo Smart Line DN10 M20 colore Nero IP66

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

34 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMA RACC.SMART LINE DIR. M20X1,5 D