› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM60/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI

Cod. Rexel CBPM603
Cod. Produttore PM603
Cod. EAN 8017963156240

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato PM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza (passo): 8 mm
  • N° poli: 3
  • Adatto per: CBD.6
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM60/3 Ponte premontato a 3-poli per CBD.6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

3

PM60/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI