› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM60/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI

Cod. Rexel CBPM610
Cod. Produttore PM610
Cod. EAN 8017963156264

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato PM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza passo: 8 mm
  • Numero poli: 10
  • Adatto per: CBD.6
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM60/10 Ponte premontato a 10-poli per CBD.6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

10

PM60/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI