› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM51/5 PONTE PREMONTATO 5 POLI

Cod. Rexel CBPM515
Cod. Produttore PM515
Cod. EAN 8017963156325

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM
  • Numero poli: 5
  • Larghezza passo: 6 mm
  • Materiale: Rame e ottone
  • Adatto per: CVF.4, DAS.4, RP.4
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM51/5 Ponte premontato a 5-poli per CVF.4, DAS.4, RP.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

5

PM51/5 PONTE PREMONTATO 5 POLI