› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM51/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI

Cod. Rexel CBPM513
Cod. Produttore PM513
Cod. EAN 8017963156318

Informazioni principali

  • Serie: PM
  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM
  • N° poli: 3
  • Larghezza passo: 6 mm
  • Materiale: Rame e ottone
  • Adatto per: CVF.4, DAS.4, RP.4
  • Confezione: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM51/3 Ponte premontato a 3-poli per CVF.4, DAS.4, RP.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

3

PM51/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI