› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM40/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI

Cod. Rexel CBPM403
Cod. Produttore PM403
Cod. EAN 8017963156134

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza: 6,5 mm
  • N° poli: 3
  • Adatto per: CBD.4, SCB.4
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM40/3 Ponte premontato a 3-poli per CBD.4, SCB.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

3

PM40/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI