Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM3210
Cod. Produttore
METSEPM3210
Cod. EAN
3606480481598

Informazioni di prodotto

Multimetro PM3210 - inserzione con TA - THD, Allarmi - 1IN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Misuratore di energia PM3210 per montaggio su guida DIN con display LCD retroilluminato da 128 x 96 pixel. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 32 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza, potenza apparente, distorsione armonica totale e fino alla 15a armonica. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 277 V AC, da 173 a 480VAC A e da 100 a 300 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase, monofase e neutro o trifase. L'intervallo di misura diretta è da 50 a 570 V AC, con un TV esterno da 570 a 999000 V AC. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 80 a 570VAC, da 45 a 65 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 50 a 330VAC, da 45 a 65 Hz. Il misuratore non ha capacità di comunicazione in ingresso. Supporta un'uscita digitale. Il misuratore offre la registrazione di eventi fino a 5 allarmi. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,76 pollici (70 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

omologazione

nazionale

larghezza in unità di suddivisione

5

tensione nominale (Un) N-L

50 V

tipo di impulso

S0

tipo di montaggio

incasso

tensione nominale (Un) L-L

80 V

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

6 A

velocità d'impulso

1 Imp/kWh (kvarh)

corrente nominale (In)

5 A

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di tariffa

tariffa multipla

frequenza

45 Hz

controllo tariffa

interno

uscita d'impulso

elettrico

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

numero di punti

1

classe di precisione

C

tipo di visualizzazione

digitale

adatto per

acquisto

classe di precisione

0.5

potenza reattiva

altezza

95

potenza apparente

potenza effettiva

fattore di potenza

misurazione di frequenza

memoria valori minimi

larghezza

90

tipo di tensione

AC/DC

memoria dei valori massimi

visualizzazione

digitale

intervallo di misura

80

misurazione armonica

Serie

PowerLogic____PM3000_Power_Meters

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Multimetro PM3210 - inserzione con TA - THD, Allarmi - 1IN