› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM30/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI

Cod. Rexel CBPM303
Cod. Produttore PM303
Cod. EAN 8017963156288

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato PM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza passo: 6,2 mm
  • N° poli: 3
  • Adatto per: TDE.2, TLD.2, TLE.2, TLS.2
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM30/3 Ponte premontato a 3-poli per TDE.2, TLD.2, TLE.2, TLS.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

3

PM30/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI