› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM30/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI

Cod. Rexel CBPM310
Cod. Produttore PM310
Cod. EAN 8017963156271

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza passo: 6,2 mm
  • N° poli: 10
  • Adatto per: TDE.2, TLD.2, TLE.2, TLS.2
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM30/10 Ponte premontato a 10-poli per TDE.2, TLD.2, TLE.2, TLS.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

10

PM30/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI