› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM25/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI

Cod. Rexel CBPM250
Cod. Produttore PM250
Cod. EAN 8017963007160

Informazioni principali

  • Serie: PM
  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • N° poli: 10
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza passo: 5 mm
  • Confezione: 10 pezzi
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM
  • Adatto per: CBR.2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM25/10 Ponte premontato a 10-poli per CBR.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte di interruzione

numero di morsetti cavallottati

10

PM25/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI