› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM20/5 PONTE PREMONTATO 5 POLI

Cod. Rexel CBPM205
Cod. Produttore PM205
Cod. EAN 8017963156097

Informazioni principali

  • Serie: PM
  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • N° poli: 5
  • Larghezza passo: 5,5 mm
  • Materiale: Rame e ottone
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: CBD.2
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM20/5 Ponte premontato a 5-poli per CBD.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

5

PM20/5 PONTE PREMONTATO 5 POLI