› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM20/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI

Cod. Rexel CBPM203
Cod. Produttore PM203
Cod. EAN 8017963156080

Informazioni principali

  • Serie: PM
  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • N° poli: 3
  • Larghezza passo: 5,5 mm
  • Materiale: Rame e ottone
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: CBD.2
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM20/3 Ponte premontato a 3-poli per CBD.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte di interruzione

numero di morsetti cavallottati

3

PM20/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI