› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM20/2 PONTE PREMONTATO 2 POLI

Cod. Rexel CBPM202
Cod. Produttore PM202
Cod. EAN 8017963156073

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza (passo): 5,5 mm
  • N° poli: 2
  • Adatto per: CBD.2, TDE.2, TLD.2, TLE.2, TLS.2
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM20/2 Ponte premontato a 2-poli per CBD.2, TDE.2, TLD.2, TLE.2, TLS.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

PM20/2 PONTE PREMONTATO 2 POLI