› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM12/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI

Cod. Rexel CBPM123
Cod. Produttore PM123
Cod. EAN 8017963020978

Informazioni principali

  • Serie: PM
  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM
  • Numero poli: 3
  • Larghezza passo: 5 mm
  • Materiale: Rame e ottone
  • Adatto per: RN.2
  • Confezione: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM12/3 Ponte premontato a 3-poli per RN.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

3

PM12/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI