› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM12/2 PONTE PREMONTATO 2 POLI

Cod. Rexel CBPM122
Cod. Produttore PM122
Cod. EAN 8017963020961

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza (passo): 5 mm
  • Numero poli: 2
  • Adatto per: RN.2
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM12/2 Ponte premontato a 2-poli per RN.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

PM12/2 PONTE PREMONTATO 2 POLI