› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM11/5 PONTE PREMONTATO 5 POLI

Cod. Rexel CBPM115
Cod. Produttore PM115
Cod. EAN 8017963156066

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza (passo): 42 mm
  • N° poli: 5
  • Adatto per: RN.1
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM11/5 Ponte premontato a 5-poli per RN.1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

5

PM11/5 PONTE PREMONTATO 5 POLI