› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM11/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI

Cod. Rexel CBPM110
Cod. Produttore PM110
Cod. EAN 8017963156035

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato PM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza (passo): 42 mm
  • N° poli: 10
  • Adatto per: RN.1
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM11/10 Ponte premontato a 10-poli per RN.1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

10

PM11/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI