› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PM10/2 PONTE PREMONTATO 2 POLI

Cod. Rexel CBPM102
Cod. Produttore PM102
Cod. EAN 8017963156011

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza passo: 10 mm
  • Numero poli: 2
  • Adatto per: CBD.10
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PM10/2 Ponte premontato a 2-poli per CBD.10

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte di interruzione

dimensione modulare

10 mm

numero di morsetti cavallottati

2

PM10/2 PONTE PREMONTATO 2 POLI