Prodotti /

Cod. Rexel
WX5050050
Cod. Produttore
5050050
Cod. EAN
8025241111454

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6.3A
  • Tipo: Portafusibili
  • Serie: PM 520-2
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Installazione: Facile e rapida
  • Protezione: Affidabile
  • Durata: Elevata
Il portafusibili PM 520-2 da 6.3A rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'eccellente sicurezza, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua capacità di gestire una corrente di 6.3A lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un componente essenziale per impianti residenziali e commerciali. La facilità di installazione e l'affidabilità del portafusibili PM 520-2 lo rendono una scelta preferita per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design che combina funzionalità e praticità, questo portafusibili è la soluzione perfetta per garantire la sicurezza e l'efficienza dei vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il portafusibili PM 520-2 da 6.3A rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'eccellente sicurezza, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua capacità di gestire una corrente di 6.3A lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un componente essenziale per impianti residenziali e commerciali. La facilità di installazione e l'affidabilità del portafusibili PM 520-2 lo rendono una scelta preferita per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design che combina funzionalità e praticità, questo portafusibili è la soluzione perfetta per garantire la sicurezza e l'efficienza dei vostri impianti elettrici.