Prodotti /

Cod. Rexel
WX5050051S
Cod. Produttore
5050051S
Cod. EAN
8025241178815

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6.3A
  • Tipo: Portafusibili
  • Modello: PM 520-1S
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiale: Resistente
  • Montaggio: Facile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: PM 520
Descrizione del produttore: Portafusibili PM 520-1S con capacità di corrente nominale di 6.3A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione sicura e affidabile dei circuiti. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell'installazione di fusibili standard da 6.3A. Progettato per facilitare il montaggio e la sostituzione dei fusibili, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici.