Prodotti /

Cod. Rexel
WX5050060
Cod. Produttore
5050060
Cod. EAN
8025241111553

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6.3A
  • Tipo: Portafusibili
  • Modello: PM 520-10
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Protezione: Sovraccarichi/cortocircuiti
  • Serie: PM 520
Il portafusibili PM 520-10 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 6.3A, questo portafusibili è progettato per gestire carichi elettrici in modo efficiente, proteggendo i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durata prolungata nel tempo. La sua forma compatta e il design funzionale consentono un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Sia che si tratti di un'installazione domestica o industriale, il portafusibili PM 520-10 rappresenta una scelta sicura e performante per la protezione dei vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il portafusibili PM 520-10 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 6.3A, questo portafusibili è progettato per gestire carichi elettrici in modo efficiente, proteggendo i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durata prolungata nel tempo. La sua forma compatta e il design funzionale consentono un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Sia che si tratti di un'installazione domestica o industriale, il portafusibili PM 520-10 rappresenta una scelta sicura e performante per la protezione dei vostri impianti elettrici.