› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PLW 16-6/ 3-10 MORSETTO PASSAPARETE

Cod. Rexel CX1821067
Cod. Produttore 1821067
Cod. EAN 4046356788199

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Push-Lock
  • Numero poli: 3
  • Corrente di carico: 41 A
  • Sezione conduttore: 2,5-16 mm²
  • Direzione inserzione: 0°
  • Larghezza: 54,4 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: PLW 16-6/3-10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, Connessione a molla Push-in, numero poli: 3, corrente di carico: 41 A, sezione: 2,5 mm² - 16 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 54,4 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

numero di poli

3

numero di punti di fissaggio per ogni polo

6

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

41 A

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 25 mm²

PLW 16-6/ 3-10 MORSETTO PASSAPARETE