› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

PLT-SEC-T3-24-FM-UT SCARICATORE TIP

Cod. Rexel CX2907916
Cod. Produttore 2907916
Cod. EAN 4055626257419

Informazioni principali

  • Tipo: Limitatore sovratensione 3
  • Serie: PLT-SEC
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione: SPD Tipo 3
  • Modello: FM-UT
  • Applicazione: Protezione impianti
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Industriale e civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione tipo 3

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

esecuzione EMC

tensione permanente AC max.

34 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

0,2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

PLT-SEC-T3-24-FM-UT SCARICATORE TIP