› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

PLT-SEC-T3-230-FM-UT SCARICATORE TI

Cod. Rexel CX2907919
Cod. Produttore 2907919
Cod. EAN 4055626257457

Informazioni principali

  • Descrizione: PLT-SEC-T3-230-FM-UT SPD
  • Protezione: Contro sovratensioni tipo 2/3
  • Tensione nominale: 230 V AC/DC
  • Connessione: A vite
  • Reti: Monofase
  • Indicatore: Stato integrato
  • Segnalazione: Remota
  • Serie: PLT-SEC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione contro le sovratensioni tipo 2/3, composta da spina di protezione ed elemento base con connessione a vite. Per reti di alimentazione monofase con indicatore di stato integrato e segnalazione remota. Tensione nominale: 230 V AC/DC.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

esecuzione EMC

tensione permanente AC max.

264 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1,25 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

Altro

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

32 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

25 A

PLT-SEC-T3-230-FM-UT SCARICATORE TI