Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2907928
Cod. Produttore
2907928
Cod. EAN
4055626257655

Informazioni di prodotto

  • Serie: PLT-SEC-T3
  • Tensione nominale: 230 V AC/DC
  • Protezione: Tipo 2/3
  • Connessione: Push-in
  • Rete: Monofase
  • Indicatore: Stato integrato
  • Segnalazione: Remota
  • Composizione: Spina + elemento base

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro le sovratensioni Tipo 2/3, composta da spina di protezione ed elemento base con connessione Push-in. Per reti di alimentazione monofase con indicatore di stato integrato e segnalazione remota. Tensione nominale: 230 V AC/DC

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

esecuzione EMC

tensione permanente AC max.

264 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1,25 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

Altro

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

32 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

25 A

Produttore

PLT-SEC-T3-230-FM-PT SCARICATORE TI