›

PLD M-ME MB/D70

Cod. Rexel CX2701186
Cod. Produttore 2701186
Cod. EAN 4046356717182

Informazioni principali

  • Frequenza: 2,4 GHz / 5 GHz
  • Guadagno: 9 dBi
  • Protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK06
  • Connessione: N (femmina)
  • Resistente acqua di mare
  • Omologazioni: ATEX, IECEx
  • Serie: CX2701186

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Antenna direzionale per montaggio a parete o a pilone, 2,4 GHz / 5 GHz, guadagno: 9 dBi, grado di protezione: IP67, resistenza agli urti: IK06, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo, omologazione ATEX e IECEx

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

80 mm

altezza

100 mm

profondità

35 mm

Adatto ad uso esterno

guadagno antenna

9 DECIBELISOTROPIC

Indoor

outdoor

grado di protezione (IP)

IP67

angolo di apertura orizzontale

75 GRADO

angolo di apertura verticale

55 GRADO

Adatta per uso interno

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 75 °C

PLD M-ME MB/D70