›

PLD M 260 W-75/95 790/D70

Cod. Rexel CX2701185
Cod. Produttore 2701185
Cod. EAN 4046356717144

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Capacità memoria: 2GB
  • Tipo memoria: CF FLASH
  • Serie: non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Memoria

Caratteristiche tecniche

tipo di memoria

Altro

dimensione memoria

2097152 KILOBYTE

PLD M 260 W-75/95 790/D70