› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Illuminazione ATEX

PLD M 260 W-75/95 510/D70 LAMPADA L

Cod. Rexel CX2702485
Cod. Produttore 2702485
Cod. EAN 4055626213910

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Angolo diffusione: 75°/95°
  • Lunghezza: 510 mm
  • Dimensioni: 70 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Orientabile: Sì
  • Resistente a: lubrificanti e refrigeranti
  • Serie: PLD M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 75 °/95 °, lunghezza: 510 mm, dimensioni: 70 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

Materiale della testa della lampada

Altro

diametro

70 mm

lunghezza

510 mm

altezza/profondità

58 mm

Tipo Lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

tensione nominale

18 ... 30 V

PLD M 260 W-75/95 510/D70 LAMPADA L