›

PLD M 160 W-95/105 616

Cod. Rexel CX2701408
Cod. Produttore 2701408
Cod. EAN 4046356746731

Informazioni principali

  • Frequenza: 2,4 GHz / 5 GHz
  • Guadagno: 2,5 dBi / 5 dBi
  • Protezione: IP68
  • Connessione: N maschio
  • Montaggio: su quadro elettrico
  • Tipo: Omnidirezionale
  • Serie: CX2701408

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Antenna omnidirezionale per montaggio su quadro elettrico, banda di frequenza: 2,4 GHz / 5 GHz, guadagno: 2,5 dBi / 5 dBi, grado di protezione: IP68, connessione: N (maschio)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

profondità

23 mm

Adatto ad uso esterno

guadagno antenna

5 DECIBELISOTROPIC

Indoor

outdoor

grado di protezione (IP)

IP68

angolo di apertura orizzontale

360 GRADO

angolo di apertura verticale

30 GRADO

Omnidirezionale

Adatta per uso interno

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

PLD M 160 W-95/105 616