Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Illuminazione ATEX
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
25 mm
diametro
lunghezza
895 mm
altezza/profondità
26,5 mm
Tipo Lampada
Altro
grado di protezione (IP)
IP54
Con lampada inclusa
tensione nominale
22 ... 26 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile