Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Illuminazione ATEX /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
25 mm
diametro
lunghezza
335 mm
altezza/profondità
26,5 mm
Tipo Lampada
Altro
grado di protezione (IP)
IP54
Con lampada inclusa
tensione nominale
22 ... 26 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te