Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2701212
Cod. Produttore
2701212
Cod. EAN
4046356727785

Informazioni di prodotto

Modulo digitale

Documentazione tecnica

Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

numero di ingressi digitali

8

tensione ammessa nell’ingresso

24 V 30 V

corrente d’uscita

0.03 A

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tempo di ritardo al cambio di segnale

0.001 ms 0.001 ms

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.2 mm

altezza

119.8 mm

profondità

71.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PLD E 608 W 315/F