› Automazione industriale

PLD E 409 W 350 LUCE A LED

Cod. Rexel CX1319569
Cod. Produttore 1319569
Cod. EAN 4063151602888

Informazioni principali

  • Serie: PLD E 409 W
  • Tensione: 24-265 V AC/DC
  • Lunghezza: 350 mm
  • Tipo luce: LED
  • Grado protezione: IP20
  • Orientabile: ±90°
  • Accessori: Montaggio inclusi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Illuminazione per il quadro elettrico a LED, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, lunghezza: 350 mm, grado di protezione: IP20, girevole (angolo di orientamento ±90°), accessori di montaggio inclusi

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza della lampada

6 W

Con interruttore on/off

lunghezza

390 mm

materiale

Altro

Tipo Lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

24 ... 265 V

PLD E 409 W 350 LUCE A LED