Prodotti /

Cod. Rexel
CP7217960
Cod. Produttore
7217960
Cod. EAN
4012196836871

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PLCS W060810 EI60
  • Materiale: Calcestruzzo leggero
  • Resistenza: Acqua e gelo
  • Spessore pannelli: 30 mm
  • Larghezza pannelli: 50 mm
  • Composizione: 4 pannelli singoli
  • Accessori inclusi: Viti testa svasata
  • Serie: PYROLINE® con PLC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco per canale antincendio PYROLINE® Con S EI60, tipo PLCS D060810 in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo per il montaggio sul canale antincendio nell'area dei collegamenti e dei passaggi a parete. Composto da 4 pannelli singoli (larghezza 50 mm, spessore 30 mm). Incluse viti a testa svasata.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Collare per collegamento a parete

Serie

PYROLINE / con PLC