Prodotti /

Cod. Rexel
CP7217980
Cod. Produttore
7217980
Cod. EAN
4012196836932

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento terminale EI6
  • Serie: PYROLINE® con PLC
  • Tipo: PLCS D060810
  • Materiale: Calcestruzzo leggero
  • Resistenza: Acqua e gelo
  • Classe di protezione: EI60
  • Accessori inclusi: Viti e guarnizioni
  • Applicazione: Chiusura canale antincendio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elemento terminale per canale antincendio PYROLINE® Con S EI60, tipo PLCS D060810 in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo per la chiusura delle estremità del canale. Incluse viti a testa svasata e guarnizioni a striscia adesive.

colore

Grigio

Tipologia

Sinistra/destra

materiale isolante

Calcestruzzo leggero in fibra di vetro

Larghezza esterna

160 mm

Altezza esterna

143 mm

Serie

PYROLINE / con PLC