Prodotti /

Cod. Rexel
CP7217874
Cod. Produttore
7217874
Cod. EAN
4012196836673

Informazioni di prodotto

  • Classe materiale: A1
  • Classificazione EI: EI90
  • Materiale: Calcestruzzo leggero
  • Resistente a: Acqua e gelo
  • Norma: EN 13501-1/2
  • Montaggio: Parete, soffitto
  • Accessori inclusi: Viti e guarnizioni
  • Serie: PYROLINE® con PLC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale antincendio in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo della classe materiali A1 secondo la EN 13501-1 per la posa a prova d'incendio di cavi in vie di fuga e di soccorso. Classificazione EI90 come canale di installazione secondo la EN 13501-2 sulla base di prove secondo la EN 1366-5. In caso di carico di incendio dall'interno (incendio di cavi), il canale ne impedisce la propagazione da una compartimentazione all'altra. Montaggio del canale su mensole a parete oppure montaggio a soffitto con profilati di sospensione e mensole o su un profilo trasversale a U sospeso con aste filettate. I materiali di collegamento consentono un rapido montaggio, i coperchi consentono una rapida ispezione e successiva implementazione. Incluse viti di collegamento e guarnizioni a striscia.

colore

Grigio

lunghezza

1000 mm

materiale isolante

Calcestruzzo leggero in fibra di vetro

fissaggio del coperchio

Sciolto

Numero di lati resistenti alla fiamma

4

Serie

PYROLINE / con PLC