Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONNXRS1201
Cod. Produttore
NXRS1201
Cod. EAN
4548583799158

Informazioni di prodotto

NX-IO, Cella di carico, 24bit, Push-In Plus
Descrizione del produttore: Modulo I/O serie NX, Ingresso per cella di carico, risoluzione 24 bit, 125 µs, Push-In Plus

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

24 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Produttore

PLC- SERIE NX INGRESSO PER CELLE D