› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

PLC- SERIE NX, ETHERNET/IP COUPLER,

Cod. Rexel ONNXEIC202
Cod. Produttore NXEIC202
Cod. EAN 4548583523333

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 24 VDC
  • Corrente alimentazione I/O: 10 A max
  • Numero moduli NX collegabili: 63 unità
  • Velocità di comunicazione: 100 Mbps
  • Dimensioni (LxAxP): 46x100x71 mm
  • Protocolli supportati: EtherNet/IP, UDP/TCP
  • Tipologia connettori: RJ45 (2 porte)
  • Serie: NX-EIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accoppiatore Ethernet/IP serie NX, Bus NX IO, Alimentazione I/O 10A

Caratteristiche tecniche

larghezza

46 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

numero di slot

63

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita in DC

4 A

Corrente d'ingresso massima DC

4 A

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita DC

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'ingresso DC

20,4 ... 26,4 V

PLC- SERIE NX, ETHERNET/IP COUPLER,