› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P

Cod. Rexel CX2970442
Cod. Produttore 2970442
Cod. EAN 4017918087722

Informazioni principali

  • Serie: UMK-SE
  • Larghezza profilo int.: 72,2 mm
  • Larghezza profilo est.: 77 mm
  • Lunghezza: 11,25 mm
  • Elemento laterale: Presente
  • Senza piedino di fissaggio: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Elemento laterale, senza piedino di fissaggio, larghezza profilo (interno): 72,2 mm, larghezza profilo (esterna): 77 mm, lunghezza: 11,25 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P