Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2970015
Cod. Produttore
2970015
Cod. EAN
4017918087548

Informazioni di prodotto

Elemento base

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilo, Elemento base del modulo connettore, aperta, larghezza profilo (interno): 72,2 mm, larghezza profilo (esterna): 77 mm, lunghezza: 45 mm, profondità: 15,5 mm

colore

Verde

larghezza

45 mm

altezza

72,2 mm

profondità

15,5 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro